Schrägkugellager Timken 5213KC3, Außendurchmesser: 120 mm | Innendurchmesser: 65 mm | Breite: 38.1 mm
Doppelreihiges Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:5213KC3
Rubix:843826
EAN:0087796067905


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 38,1 mm |
Produktdetails : 5213KC3 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Lagerluft C3, ohne Nachfüllnut
Doppelreihiges Schrägkugellager von Timken (Fafnir) für kombinierte radiale und axiale Lasten. Ausführung mit Lagerspiel C3.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 38,1 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Serie | light 5200 series |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 1,923 kg |
| Druckwinkel | 20 ° |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 76800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 101000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
188,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
224,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage