Schrägkugellager Timken 5206WG C1, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 26.97 mm
Doppelreihiges Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:5206WG C1
Rubix:843809
EAN:0087796043374


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 26,97 mm |
Produktdetails : 5206WGC1 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Timken Fafnir 5206 WGC1 ist ein doppelreihiges Schrägkugellager für kombinierte Radial-/Axiallasten. Mit 30-mm Bohrung, 62-mm Außendurchmesser, 26,97-mm Breite und 30° Kontaktwinkel (C1).
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 26,97 mm |
| Lagerspiel | c1 |
| Dichtung | offen |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 27000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 39000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
110,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
131,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen