Schrägkugellager Timken 5203PP4, Außendurchmesser: 40 mm | Innendurchmesser: 17 mm | Breite: 17.48 mm
Doppelreihiges Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:5203PP4
Rubix:843801
EAN:0087796043275


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 17,48 mm |
Produktdetails : 5203PP4 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Vierlippendichtung
Timken Fafnir 5203PP4: doppelseitiges Schrägkugellager in Doppelreihen-Ausführung mit 17x40 mm Abmessungen und 20° Kontaktwinkel für radiale und axiale Lasten.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 17,48 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | 5200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Gewicht | 0,104 kg |
| Grenzdrehzahl | 9470 rpm |
| Druckwinkel | 20 ° |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 9200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 16800 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage