Schrägkugellager Timken 5216, Außendurchmesser: 140 mm | Innendurchmesser: 80 mm | Breite: 44.45 mm

Doppelreihiges Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:5216
Rubix:838326
EAN:0087796067950
5216 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite44,45 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5216 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3
Timken Fafnir 5216: d=80 mm, D=140 mm, Breite=44,45 mm. Schrägkontaktwinkel 30° für erhöhte Tragfähigkeit: C0r 162.000 N und Cr 168.000 N.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite44,45 mm
Lagerspielcn
Seriefafnir
Werkstoffstahl
Gewicht2,867 kg
Winkel30 °
Bohrung80 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r162000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr168000 N
Zolltarifcode84821090
316,42 exkl. MwSt.
/ Stück
376,54 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an