Referenzen
Gedore:895 8x9
Rubix:1244265
Hersteller:6584130
EAN:4010886658413

Produktdetails : 895 8X9 Doppelmaulschlüssel 8x9 mm
Ausführung nach DIN 895, ISO 3318, ISO 1085, Manganphosphatiert bis SW 34x36 mm, stahlgrau ab SW 36x41 mm, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet: Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Maulstellung 15°, Sicherer Griff durch Profilschaft - sehr ergonomisch und handlich, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
Ausführung nach DIN 895, ISO 3318, ISO 1085, Manganphosphatiert bis SW 34x36 mm, stahlgrau ab SW 36x41 mm, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet:, Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Maulstellung 15°
Technische Informationen
Attribute
| Öffnung | 8x9 |
|---|---|
| Länge | 108 mm |
| Typ | gabelschlüssel |
| Endbearbeitung | phosphat |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,80 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
25,94 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
