9572100335 Doppelmaulschlüssel DIN3110 41x46mm

Doppelmaulschl.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Hazet:450N-41X46
Rubix:1949399
EAN:4000896020669
9572100335 Doppelmaulschl. DIN3110 41 x46 mm Hazet

Produktdetails : 9572100335 Doppelmaulschlüssel DIN3110 41x46mm


Doppelmaulschlüssel DIN3110 41x46mm Hazet
Doppelmaulschlüssel Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und stabilem Schaft mit Doppel-T-Profil.

Technische Informationen


Attribute
59,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,82 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std