9572100320 Doppelmaulschlüssel DIN3110 36x41mm

Doppelmaulschl.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Hazet:450N-36X41
Rubix:1949398
EAN:4000896020652
9572100320 Doppelmaulschl. DIN3110 36 x41 mm Hazet

Produktdetails : 9572100320 Doppelmaulschlüssel DIN3110 36x41mm


Doppelmaulschlüssel DIN3110 36x41mm Hazet
Doppelmaulschlüssel Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und stabilem Schaft mit Doppel-T-Profil.

Technische Informationen


Attribute
41,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,59 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std