Referenzen
Hazet:450N-32X36
Rubix:1705215
Hersteller:450N-32X36
EAN:4000896020638
Produktdetails : 9572100300 Doppelmaulschlüssel DIN3110 32x36mm
Doppelmaulschlüssel DIN3110 32x36mm Hazet
Doppelmaulschlüssel Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und stabilem Schaft mit Doppel-T-Profil.
Doppelmaulschlüssel Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und stabilem Schaft mit Doppel-T-Profil.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82041100 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,90 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

