Referenzen
Hazet:450N-21X23
Rubix:1705188
Hersteller:450N-21X23
Produktdetails : 9572100195 Doppelmaulschl. ä.DIN3110 21 x23 mm Haze
Doppelmaulschlüssel ähnlich DIN3110 21x23mm Hazet
Doppelmaulschlüssel Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und stabilem Schaft mit Doppel-T-Profil. Nicht genormte Größe.
Doppelmaulschlüssel Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und stabilem Schaft mit Doppel-T-Profil. Nicht genormte Größe.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82041100 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,65 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar

