Referenzen
Gedore:895 30x36
Rubix:1244264
Hersteller:6587900
EAN:4010886658796

Produktdetails : 895 30X36 Doppelmaulschlüssel 30x36 mm
Ausführung nach DIN 895, ISO 3318, ISO 1085, Manganphosphatiert bis SW 34x36 mm, stahlgrau ab SW 36x41 mm, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet: Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Maulstellung 15°, Sicherer Griff durch Profilschaft - sehr ergonomisch und handlich, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
Ausführung nach DIN 895, ISO 3318, ISO 1085, Manganphosphatiert bis SW 34x36 mm, stahlgrau ab SW 36x41 mm, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet:, Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Maulstellung 15°
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 478 g |
|---|---|
| Öffnung | 30x36 |
| Länge | 306 mm |
| Typ | gabelschlüssel |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,96 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar