895 24X27 Doppelmaulschlüssel 24x27 mm

Doppelendschlüssel 895

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:895 24x27
Rubix:1244335
Hersteller:6587230
EAN:4010886658727
895 24X27 Doppelmaulschlüssel 24x27 mm

Technische Zusammenfassung

Öffnung24x27
Länge246 mm
Typgabelschlüssel
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 895 24X27 Doppelmaulschlüssel 24x27 mm


Ausführung nach DIN 895, ISO 3318, ISO 1085, Manganphosphatiert bis SW 34x36 mm, stahlgrau ab SW 36x41 mm, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet: Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Maulstellung 15°, Sicherer Griff durch Profilschaft - sehr ergonomisch und handlich, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
Ausführung nach DIN 895, ISO 3318, ISO 1085, Manganphosphatiert bis SW 34x36 mm, stahlgrau ab SW 36x41 mm, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet:, Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Maulstellung 15°

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht250 g
Öffnung24x27
Länge246 mm
Typgabelschlüssel
Zolltarifcode82041100
88,80 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
105,67 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen