130X152.2X13.5 PT2 PTFE B602 NBR Doppelabstreifersatz Reihe PT2
Doppelabstreifer PT 2
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:PT2 130 X 152,20 X 13,50 X 11,10 PTFE B602
Rubix:3212593
Hersteller:24361475


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 152,2 mm |
| Höhe | 13,5 mm |
Produktdetails : 130X152.2X13.5 PT2 PTFE B602 NBR Doppelabstreifersatz Reihe PT2
Dicht- und Abstreifkante Schutzschild O-Ring als Dicht- und Vorspannelement
Stärken
Geringe Reibung Kein Stick-Slip-Effekt Besonders geeignet für hohe Hubfrequenzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 120 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 130 mm |
| Außendurchmesser | 152,2 mm |
| Höhe | 13,5 mm |
| Ausführung | pt2 |
| Werkstoff | ptfe b602 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
200,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
238,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage