30X45X5 AS NBR 88 101 -IV- Abstreifer Reihe AS Industry Pack
Abstreifer AS
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24865
Rubix:1656990
Hersteller:24865

Dokumente
Produktdetails : 30X45X5 AS NBR 88 101 -IV- Abstreifer Reihe AS Industry Pack
Einfach wirkend Vorstehende Abstreiflippe Metallwinkelring
Abstreifer AS 88 NBR 101
Stärken
Axial offener, einfach zu fertigender Einbauraum
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 45 mm |
| Höhe | 5 mm |
| Ausführung | as |
| Werkstoff | nbr 101 |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
986,94 € exkl. MwSt.
/ 300 Stück
1.174,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
