160X182.2X13.5 PT2 PTFE B602 NBR Doppelabstreifersatz Reihe PT2
Doppelabstreifer PT 2
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24347042
Rubix:707638
Hersteller:24347042


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 182,2 mm |
| Höhe | 13,5 mm |
Produktdetails : 160X182.2X13.5 PT2 PTFE B602 NBR Doppelabstreifersatz Reihe PT2
Dicht- und Abstreifkante Schutzschild O-Ring als Dicht- und Vorspannelement
Doppelabstreifer PT 2 PTFE B602 (24347042)
Stärken
Geringe Reibung Kein Stick-Slip-Effekt Besonders geeignet für hohe Hubfrequenzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 130 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 160 mm |
| Außendurchmesser | 182,2 mm |
| Höhe | 13,5 mm |
| Ausführung | pt2 |
| Werkstoff | ptfe b602 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
264,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
314,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen