420X453X18.4 PT2 PTFE B602 NBR Doppelabstreifersatz Reihe PT2
Doppelabstreifer PT 2
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:PT2 420 X 453 X 18,40 X 16,50 PTFE B602
Rubix:3212549
Hersteller:24331444


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 420 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 453 mm |
| Höhe | 18,4 mm |
Produktdetails : 420X453X18.4 PT2 PTFE B602 NBR Doppelabstreifersatz Reihe PT2
Dicht- und Abstreifkante Schutzschild O-Ring als Dicht- und Vorspannelement
Stärken
Geringe Reibung Kein Stick-Slip-Effekt Besonders geeignet für hohe Hubfrequenzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 730 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 420 mm |
| Außendurchmesser | 453 mm |
| Höhe | 18,4 mm |
| Ausführung | pt2 |
| Werkstoff | ptfe b602 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
970,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.154,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage