35X43.6X5.3 AE42 TPU 90 Abstreifer AE42
Abstreifer, einfach (A E 42 TPU 90)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:67188562
Rubix:1149220
Hersteller:67188562

Dokumente
Produktdetails : 35X43.6X5.3 AE42 TPU 90 Abstreifer AE42
Einfach wirkend Vorstehende Abstreiflippe Mit Stützsegmenten Ohne Metallwinkelring
Abstreifer
Stärken
Gutes Abstreifvermögen gegen Schmutz Hohe Verschleissfestigkeit Keine Druckentlastungsbohrung erforderlich Stege am Innendurchmesser sichern funktionsgerechten Sitz Hohe Standzeiten
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 43,6 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Werkstoff | tpu |
| Herkunftsland | TR |
| Zolltarifcode | 84129080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
