740X776.5X19.8 PT2 PTFE B602 FKM Doppelabstreifersatz Reihe PT2
Doppelabstreifer PT 2
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:529324
Rubix:3212544
Hersteller:PT2 740 X 776,50 X 19,80 X 18,20 PTFE B602


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 740 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 776,5 mm |
| Höhe | 19,8 mm |
Produktdetails : 740X776.5X19.8 PT2 PTFE B602 FKM Doppelabstreifersatz Reihe PT2
Dicht- und Abstreifkante Schutzschild O-Ring als Dicht- und Vorspannelement
Stärken
Geringe Reibung Kein Stick-Slip-Effekt Besonders geeignet für hohe Hubfrequenzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1550 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 740 mm |
| Außendurchmesser | 776,5 mm |
| Höhe | 19,8 mm |
| Ausführung | pt2 |
| Werkstoff | ptfe b602 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.835,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.564,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen