675X702.3X17.2 PT1 PTFE GM201 NBR Doppelabstreifersatz Reihe PT1
Doppelabstreifer PT 1
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:49012436
Rubix:738497
Hersteller:49012436


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 675 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 702,3 mm |
| Höhe | 17,2 mm |
Produktdetails : 675X702.3X17.2 PT1 PTFE GM201 NBR Doppelabstreifersatz Reihe PT1
Dicht- und Abstreifkante O-Ring als Dicht- und Vorspannelement Werkstoffvarianten für Kurzhub und hohe Frequenz lieferbar
Abstreifer PT1
Stärken
Geringe Reibung Kein Stick-Slip-Effekt Besonders geeignet für hohe Hubfrequenzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 810 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 675 mm |
| Außendurchmesser | 702,3 mm |
| Höhe | 17,2 mm |
| Ausführung | pt1 |
| Werkstoff | ptfe gm201 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.735,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.064,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage