470X494X14.8 PT1 PTFE B602 NBR Doppelabstreifersatz Reihe PT1
Doppelabstreifer PT 1
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:24370827
Rubix:707601
Hersteller:24370827


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 470 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 494 mm |
| Höhe | 14,8 mm |
Produktdetails : 470X494X14.8 PT1 PTFE B602 NBR Doppelabstreifersatz Reihe PT1
Dicht- und Abstreifkante O-Ring als Dicht- und Vorspannelement Werkstoffvarianten für Kurzhub und hohe Frequenz lieferbar
Doppelabstreifer PT 1 PTFE B602
Stärken
Geringe Reibung Kein Stick-Slip-Effekt Besonders geeignet für hohe Hubfrequenzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 532 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 470 mm |
| Außendurchmesser | 494 mm |
| Höhe | 14,8 mm |
| Ausführung | pt1 |
| Werkstoff | ptfe b602 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
888,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.057,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen