120X132.2X7.7 PT1 PTFE B602 NBR Doppelabstreifersatz Reihe PT1
Doppelabstreifer PT 1
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:24275364
Rubix:706555
Hersteller:24275364


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 132,2 mm |
| Höhe | 7,7 mm |
Produktdetails : 120X132.2X7.7 PT1 PTFE B602 NBR Doppelabstreifersatz Reihe PT1
Dicht- und Abstreifkante O-Ring als Dicht- und Vorspannelement Werkstoffvarianten für Kurzhub und hohe Frequenz lieferbar
Doppelabstreifer PT 1 PTFE B602
Stärken
Geringe Reibung Kein Stick-Slip-Effekt Besonders geeignet für hohe Hubfrequenzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 37 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Außendurchmesser | 132,2 mm |
| Höhe | 7,7 mm |
| Ausführung | pt1 |
| Werkstoff | ptfe b602 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
189,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
225,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage