Referenzen
Dichtomatik:49040950
Rubix:706516
Hersteller:49040950

Produktdetails : 50X60X6.3 PRW1 AU 94 925 Abstreifer Reihe PRW1
Doppeltwirkend Gestochene Dichtkante Spezielle Dicht- und Abstreifkantengeometrie Statische Dichtlippe Vorstehende Abstreiflippe
Doppelabstreifer PRW 1 92 AU 925
Stärken
Optimierte Dichtwirkung durch dynamische Dichtlippe mit gestochener Dichtkante Hohe Sicherheit gegen Eindringen von Schmutz und Wasser Sehr gutes Abstreifvermögen gegen Schmutz Sehr hohe Verschleissfestigkeit Kein Druckaufbau zwischen Dichtung und Abstreifer (integrierte Druckentlastung) Sehr hohe Standzeiten
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Höhe | 6,3 mm |
| Ausführung | prw1 |
| Werkstoff | 94 au 925 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,92 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
79,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
