960X990X27 P9 NBR 85 B247 Doppelabstreifer OB Reihe P9

Doppelabstreifer P9

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:24224928
Rubix:3212250
Hersteller:P9 960 X 990 X 27 X 15 85 NBR B247
960X990X27 P9 NBR 85 B247 Doppelabstreifer OB Reihe P9

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser960 mm
Außendurchmesser990 mm
Höhe27 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 960X990X27 P9 NBR 85 B247 Doppelabstreifer OB Reihe P9


Der Doppelabstreifer P 9 speziell für große Durchmesser übt nach innen die abstreifende Funktion eines Nutrings und nach außen eine Abstreifwirkung gegen Verschmutzungen aus. Generell lassen sich die Abstreifer durch nierenförmiges Verformen schnell und leicht montieren.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht987 g
Innendurchmesser960 mm
Außendurchmesser990 mm
Höhe27 mm
Ausführungp9
Werkstoff85 nbr b247
487,09 exkl. MwSt.
/ Stück
579,64 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
487,09 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
412,11 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
365,50 exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
349,92 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
340,59 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
332,08 exkl. MwSt. / Stück
100 und mehr
323,78 exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen