360X390X27 P9 NBR 85 B247 Doppelabstreifer OB Reihe P9
Doppelabstreifer P9
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24224923
Rubix:707296
Hersteller:P9 360 X 390 X 27 X 15 85 NBR B247


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 360 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 390 mm |
| Höhe | 27 mm |
Produktdetails : 360X390X27 P9 NBR 85 B247 Doppelabstreifer OB Reihe P9
Der Doppelabstreifer P 9 speziell für große Durchmesser übt nach innen die abstreifende Funktion eines Nutrings und nach außen eine Abstreifwirkung gegen Verschmutzungen aus. Generell lassen sich die Abstreifer durch nierenförmiges Verformen schnell und leicht montieren.
Doppelabstreifer P 9 85 NBR B247
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 392 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 360 mm |
| Außendurchmesser | 390 mm |
| Höhe | 27 mm |
| Ausführung | p9 |
| Werkstoff | 85 nbr b247 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
369,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
439,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen