16X24X6 AD51 NBR 90 Doppelabstreifer AD51
Doppelabstreifer (A D 51 NBR 90)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67190272
Rubix:1798704
Hersteller:67190272

Dokumente
Produktdetails : 16X24X6 AD51 NBR 90 Doppelabstreifer AD51
Doppeltwirkend Vorstehende Abstreiflippe Ohne Metallwinkelring Zusätzliche Durchmesserstufe am Außensitz
Stärken
Zusätzliche Stufe am Außensitz sorgt für höhere Dichtwirkung und Abstreifkraft Gutes Abstreifvermögen gegen Schmutz Besonders geeignet für hohe Hubgeschwindigkeiten
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Herkunftsland | TR |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,74 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
