40X48X5 AD48 TPU 95 Doppelabstreifer AD48
Doppelabstreifer (A D 48 TPU 95)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:A 40 x 48 x 5 x 5,8 D 48 TPU 95
Rubix:1658949
Hersteller:88978

Dokumente
Produktdetails : 40X48X5 AD48 TPU 95 Doppelabstreifer AD48
Doppeltwirkend Ohne Blecharmierung Vorstehende Abstreiflippe
Stärken
Hohe Standzeiten Hohe Verschleissfestigkeit Gutes Abstreifvermögen gegen Schmutz
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 48 mm |
| Höhe | 5,8 mm |
| Werkstoff | tpu |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,00 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
