3610004465 Steckregal COMPACT GF 2500x1000x300grau
Steckregal COMPACT GF 2500x1000x300grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900021091
Rubix:1110143
EAN:4026212287998




Produktdetails : 3610004465 Steckregal COMPACT GF 2500x1000x300grau
Büro-Steckregal META COMPACTeinseitig, RAL 7035 lichtgrau • Rahmen: kunststoffbeschichtete, vormontiert • Böden/Profile: Qualitätsstahl, Böden im 25-mm-Raster verstellbar • Einseitig nutzbar Sicherheitshinweis: Das einseitige Regal muss gegen Kippen gesichert werden, da die Regalhöhe mehr als das 5-Fache der Regaltiefe beträgt. Lieferung: Grundregal: 2 Rahmen mit Stahlfüßen, Fachböden (gemäß Tabelle) und Montagezubehör.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | compact gf 2500x1000x300 |
|---|---|
| Breite | 1000 mm |
| Länge | 300 mm |
| Werkstoff | qualitätsstahl, kunststoffbeschichtet (rahmen und böden/profile) |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
288,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
343,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
