9577811719 Doppel- Ringratschenschlüssel 17x19mm
Doppel-Ringratschenschl.
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:57711719, 9577811719
Rubix:1043970
Hersteller:9577811719
Produktdetails : 9577811719 Doppel- Ringratschenschlüssel 17x19mm
Doppel- Ringratschenschlüssel 17x19mm Gedore
Doppel-Ringratschenschlüssel Nr. 4 R Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Matt verchromt, mit handlichem und starkem, tailliertem Schaft. Ringe dünnwandig und flach. Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert. Die geringe Zähnezahl macht die Ratsche äußerst robust, während die besondere Sperrklinken-Geometrie einen sehr kleinen Rückstellwinkel gewährleistet. Rückstellwinkel 7° bis Schlüsselweite 14 x 15 mm, 6° ab Schlüsselweite 16 x 17 mm.
Doppel-Ringratschenschlüssel Nr. 4 R Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Matt verchromt, mit handlichem und starkem, tailliertem Schaft. Ringe dünnwandig und flach. Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert. Die geringe Zähnezahl macht die Ratsche äußerst robust, während die besondere Sperrklinken-Geometrie einen sehr kleinen Rückstellwinkel gewährleistet. Rückstellwinkel 7° bis Schlüsselweite 14 x 15 mm, 6° ab Schlüsselweite 16 x 17 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82041100 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,78 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

