Referenzen
Festo:DNC-80-40-PPV
Rubix:424007
Hersteller:163448
EAN:4052568134563

Technische Zusammenfassung
| Typ | dnc normzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 80 mm |
| Zylinderhub | 40 mm |
Produktdetails : DNC-80-40-PPV Normzylinder, ISO 6431, DNC
Normzylinder DNC-100-100-PPV nach ISO 15552, mit Profilzylinderrohr, mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung. Hub=100 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Kolbenstangengewinde=M20x1,5, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig
Normzylinder DNC-80-40-PPV nach ISO 15552, mit Profilzylinderrohr, mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung. Hub=40 mm, Kolben-Durchmesser=80 mm, Kolbenstangengewinde=M20x1,5, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3202 g |
|---|---|
| Typ | dnc normzylinder |
| Zylinderdurchmesser | 80 mm |
| Zylinderhub | 40 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
361,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
430,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen