DNC-63-60-PPV-A Normzylinder

DNC Normzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DNC-63-60-PPV-A
Rubix:1809373
Hersteller:1922637
EAN:4052568250027
DNC-63-60-PPV-A Normzylinder

Technische Zusammenfassung

Typdnc normzylinder
Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub60 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DNC-63-60-PPV-A Normzylinder


Normzylinder DNC-100-100-PPV nach ISO 15552, mit Profilzylinderrohr, mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung. Hub=100 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Kolbenstangengewinde=M20x1,5, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig
Normzylinder

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2261,67 g
Typdnc normzylinder
Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub60 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
294,70 exkl. MwSt.
/ Stück
350,69 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage