DNC-63-400-PPV-A Normzylinder, ISO 6431, DNC

DNC Normzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DNC-63-400-PPV-A
Rubix:423982
Hersteller:163411
EAN:4052568004675
DNC-63-400-PPV-A Normzylinder, ISO 6431, DNC

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub400 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DNC-63-400-PPV-A Normzylinder, ISO 6431, DNC


Normzylinder DNC-100-100-PPV nach ISO 15552, mit Profilzylinderrohr, mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung. Hub=100 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Kolbenstangengewinde=M20x1,5, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig
Normzylinder DNC-63-400-PPV-A nach ISO 15552, mit Profilzylinderrohr, für Positionserkennung, mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung. Hub=400 mm, Kolben-Durchmesser=63 mm, Kolbenstangengewinde=M16x1,5, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4633 g
Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub400 mm
Typdnc normzylinder
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
356,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
423,90 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen