DNC-63-160-PPV Normzylinder, ISO 6431, DNC

DNC Normzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DNC-63-160-PPV
Rubix:423989
Hersteller:163421
EAN:4052568134396
DNC-63-160-PPV Normzylinder, ISO 6431, DNC

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub160 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DNC-63-160-PPV Normzylinder, ISO 6431, DNC


Normzylinder DNC-100-100-PPV nach ISO 15552, mit Profilzylinderrohr, mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung. Hub=100 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Kolbenstangengewinde=M20x1,5, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig
Normzylinder DNC-63-160-PPV nach ISO 15552, mit Profilzylinderrohr, mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung. Hub=160 mm, Kolben-Durchmesser=63 mm, Kolbenstangengewinde=M16x1,5, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2888 g
Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub160 mm
Typdnc normzylinder
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
294,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
350,99 € inkl. MwSt.