DNC-125-25-PPV-A Normzylinder, ISO 6431, DNC

DNC Normzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DNC-125-25-PPV-A
Rubix:424040
Hersteller:163497
EAN:4052568134914
DNC-125-25-PPV-A Normzylinder, ISO 6431, DNC

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser125 mm
Zylinderhub25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DNC-125-25-PPV-A Normzylinder, ISO 6431, DNC


Normzylinder DNC-100-100-PPV nach ISO 15552, mit Profilzylinderrohr, mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung. Hub=100 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Kolbenstangengewinde=M20x1,5, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig
Normzylinder DNC-125-25-PPV-A nach ISO 15552, mit Profilzylinderrohr, für Positionserkennung, mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung. Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=125 mm, Kolbenstangengewinde=M27x2, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht7352 g
Zylinderdurchmesser125 mm
Zylinderhub25 mm
Typdnc normzylinder
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
785,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
935,20 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage