EVNB104A-F8A Ventil, elektrisch oder pneumatisch betätigt

Prozessventil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:EVNB104A-F8A
Rubix:2184676
Hersteller:EVNB104A-F8A
EAN:3618036117196
EVNB104A-F8A Ventil, elektrisch oder pneumatisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typmagnetspule
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : EVNB104A-F8A Ventil, elektrisch oder pneumatisch betätigt


Das Modell VNB zur Durchflussregelung ermöglicht die Anwendung mit einer Vielzahl von Flüssigkeiten wie Luft, Wasser, Öl, Gas und Vakuum.
VNB, 2/2- Wege-Prozessventil zur Durchflussreglung, pneumatisch betätigt

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)63x45x27 mm
Bruttogewicht300 g
Typmagnetspule
HerkunftslandJP
58,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,77 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen