V04A386L-B622A 3/2-Wegeventil, Nc, G1/8, 12VDC
Direkt gesteuertes Elektromagnetventil
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:V04A386L-B622A
Rubix:287272


Technische Zusammenfassung
| Typ | v04a386l-b622a 3/2-wegeventil, no, g1/8, 12vdc |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
Produktdetails : V04A386L-B622A 3/2-Wegeventil, Nc, G1/8, 12VDC
3/2-Wegeventil-Nc G1/8 12Vdc
3/2-WEGEVENTIL-NC G1/8 12VDC
Technische Informationen
Attribute
| Typ | v04a386l-b622a 3/2-wegeventil, no, g1/8, 12vdc |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Spannung | 12 V |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Volumenstrom | 120 l/min |
| Druckbereich | 0 ... 10 bar |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
122,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
145,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen