Flache und hochfeste Unterlegscheibe Spartex RONEPAIS6,4.200HV, Innendurchmesser: 6 mm | Norm: DIN 7349
DIN7349 3.2 ST ZN 200HV Scheibe für Schrauben mit schweren Spannstiften 3.2x9x1
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONEPAIS6,4.200HV
Rubix:2292628
Hersteller:007349.02000.0064.000
EAN:4043952828571


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | unlegierter stahl |
| Norm | din 7349 |
Produktdetails : DIN7349 6.4 ST 200HV Scheibe für Schrauben mit schweren Spannstiften
DIN 7349 Stahl 200 HV galvanisch verzinkt Scheiben f. Schrauben m. schweren Spannstiften Abmessung: 3,2 x 9 x 1
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | unlegierter stahl |
| Norm | din 7349 |
| Durchmesser, metrisch | m6 |
| Stärke | 1,6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
6 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
Select...
Durchmesser, metrisch
m6