Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex CB20X50EF10, Durchmesser, metrisch: M20 | Länge: 50 mm | Norm: DIN 609
DIN609 M16X40 10.9 Sechskant-Passschraube mit langem Gewindezapfen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CB20X50EF10
Rubix:3165592
Hersteller:000609.10000.0200.050
EAN:4051426714930


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN609 M20X50 10.9 Sechskant-Passschraube mit langem Gewindezapfen
DIN 609 10.9 Sechskant-Paßschrauben mit langem Gewindezapfen Abmessung: M 16 x 40
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 609 |
| Durchmesser, metrisch | m20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,76 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
52,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
50 mm