Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTCBLTX3X6EFA4-50, Durchmesser, metrisch: M3 | Länge: 6 mm | Norm: ISO 14583
Metallschrauben mit breitem, sechsloppigem Linsen-Zylinderkopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTCBLTX3X6EFA4-50
Rubix:3387663
Hersteller:1458343 6
EAN:4043377177568


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : ISO14583 M3X6 T10 A4 Linsenschraube mit Innensechsrund
Linsenschraube mit Innensechsrund
Linsenschrauben mit Innensechsrund A4-50 3X6 TX10
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Norm | iso 14583 |
| Durchmesser, metrisch | m3 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Festigkeitsklasse | a4-50 |
| Abdruckgröße | t10 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,15 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
12,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
6 mm