DIN609 M16X100 10.9 Sechskant-Passschraube mit langem Gewindezapfen
DIN609 M16X40 10.9 Sechskant-Passschraube mit langem Gewindezapfen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CB16X100EF10
Rubix:1968509
Hersteller:000609.10000.0160.100
EAN:4051426714916

Produktdetails : DIN609 M16X100 10.9 Sechskant-Passschraube mit langem Gewindezapfen
DIN 609 10.9 Sechskant-Paßschrauben mit langem Gewindezapfen Abmessung: M 16 x 40
DIN 609 10.9 Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen - Abmessung: M 16 x 100 VE=S (10 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20640 g |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 609 |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Abdruckgröße | sw24 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,99 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
48,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
100 mm
