DIN609 M12X55 SW18 8.8 Sechskant-Passschraube mit langem Gewindezapfen

DIN609 M16X40 10.9 Sechskant-Passschraube mit langem Gewindezapfen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CB12X55EF8
Rubix:531077
Hersteller:000609.08000.0120.055
EAN:4043952128282
DIN609 M12X55 SW18 8.8 Sechskant-Passschraube mit langem Gewindezapfen

Technische Zusammenfassung

Länge55 mm
Material/VerarbeitungStahl
NormDIN 609
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN609 M12X55 SW18 8.8 Sechskant-Passschraube mit langem Gewindezapfen


DIN 609 10.9 Sechskant-Paßschrauben mit langem Gewindezapfen Abmessung: M 16 x 40
DIN 609 8.8 Sechskant-Paßschrauben mit langem Gewindezapfen Abmessung: M 12 x 55

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1765 g
Länge55 mm
Material/VerarbeitungStahl
NormDIN 609
Durchmesser, metrischM12
Abdrucktypsechseckig (hex)
Festigkeitsklasse8,8
Gewindedurchmesser12 mm
Abdruckgrößesw19
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
Zolltarifcode73181582
38,44 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
45,74 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Länge

55 mm

Durchmesser, metrisch