Stellschraube Spartex VSTFPT3X5EF, Gewindedurchmesser: 3 mm | Länge: 5 mm | Norm: DIN 553
DIN553 M4X10 14H Gewindestift mit Spitze und Schlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTFPT3X5EF
Rubix:527834
Hersteller:000553.00000.0030.005
EAN:4043952095416


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 5 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN553 M3X5 14H Gewindestift mit Spitze und Schlitz
ISO 7434 14 H Gewindestifte mit Schlitz und Spitze Abmessung: M 4 x 10
DIN 553 14 H Gewindestifte mit Spitze, mit Schlitz Abmessung: M 3 x 5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 170 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Länge | 5 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 553 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,70 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
32,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
5 mm