DIN444 BM8X120 4.6 ZN Augenschraube, Form B
DIN444 BM16X50 4.6 ZN Augenschraube, Form B
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BOUOEIL8X120PFZ
Rubix:526158
Hersteller:000444.04102.0080.120
EAN:4043952701201

Produktdetails : DIN444 BM8X120 4.6 ZN Augenschraube, Form B
DIN 444 4.6 Form B galvanisch verzinkt Augenschrauben Form B Produktklasse B (mg) Abmessung: BM 16 x 50
DIN 444 4.6 Form B galvanisch verzinkt Augenschrauben Form B Produktklasse B (mg) Abmessung: BM 8 x 120
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1250 g |
|---|---|
| Länge | 120 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 444 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 73181300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,44 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
18,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
