DIN444 LBM 20X120 A2 Augenschraube, Form LB, L=langes Gewinde
Augenschraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BOUOEIL20X120EFA2-50
Rubix:3374865
Hersteller:0444220 120/120
EAN:4043377409829


Technische Zusammenfassung
| Länge | 120 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 444 |
Produktdetails : DIN444 LBM 20X120 A2 Augenschraube, Form LB, L=langes Gewinde
Augenschraube Form LB A2-50 20X120
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 120 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 444 |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
217,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
258,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
120 mm