Hammerkopfbolzen Spartex BT20X70EF4, Durchmesser, metrisch: M20 | Länge: 70 mm | Material/Verarbeitung: Stahl
DIN186 MU BM24X100 4.6 Hammerschraube mit 4kt, langem Gewinde, Sechskantmutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BT20X70EF4
Rubix:524766
Hersteller:000186.04002.0200.070
EAN:4043952059739


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 20 mm |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN186 MU BM20X70 4.6 Hammerschraube mit 4kt, langem Gewinde, Sechskantmutter
DIN 186 Mu 4.6 Form B Hammerschrauben mit Vierkant B mit langem Gewinde Abmessung: BM 24 x 100
DIN 186 Mu 4.6 Form B Hammerschrauben mit Vierkant B mit langem Gewinde Abmessung: BM 20 x 70
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3003 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 20 mm |
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Durchmesser, metrisch | m20 |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,19 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
99,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Durchmesser des Drahtes
Länge
70 mm