Flache und hochfeste Unterlegscheibe Spartex RONEPAIS10,5A4, Innendurchmesser: 10.5 mm | Außendurchmesser: 25 mm | Norm: DIN 7349
dicke Unterlegscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONEPAIS10,5A4
Rubix:144535
Hersteller:73494105
EAN:4043377152190


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Außendurchmesser | 25 mm |
Produktdetails : DIN7349 10.5X25X4 A4 100HV Scheibe für Schrauben mit schweren Spannstiften
Scheibe für Schrauben mit schweren Spannstiften
Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen A4 25X10,5X4
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 10,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Norm | din 7349 |
| Durchmesser, metrisch | m10 |
| Stärke | 4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,04 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
41,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
10,5 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
Durchmesser, metrisch
m10