Flache und hochfeste Unterlegscheibe Spartex RONGOUJG23Z, Innendurchmesser: 23 mm | Außendurchmesser: 34 mm | Norm: DIN 1441
DIN1441 82X110X12 ST Scheibe für Bolzen, grobe Ausführung
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONGOUJG23Z
Rubix:549987
Hersteller:001441.00100.0230.000
EAN:4043952353394


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 23 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Außendurchmesser | 34 mm |
Produktdetails : DIN1441 23X34X4 ST ZN Scheibe für Bolzen, grobe Ausführung
DIN 1441 Stahl Scheiben f. Bolzen, Produktklasse C (g) Abmessung: 82 x110x12
DIN 1441 Stahl galvanisch verzinkt Scheiben f. Bolzen, Produktklasse C (g) Abmessung: 23 x 34x 4
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2400 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 23 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Außendurchmesser | 34 mm |
| Norm | din 1441 |
| Durchmesser, metrisch | m23 |
| Stärke | 4 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,90 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
54,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
23 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
34 mm
Durchmesser, metrisch
m23