FCC-SD 20/24 Dichtscheibe

Dichtscheibe FCC-SD

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Fischer:569496
Rubix:3831010
Hersteller:FCC-SD 20/24
EAN:4048962496567
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typfcc-sd

Dokumente

Produktdetails : FCC-SD 20/24 Dichtscheibe


Für die sichere Abdichtung der Fahrbahnplatte.
• Abdichtung der Fahrbahnplatte mit der Dichtscheibe FCC-SD in Kombination mit dem Injektionsmörtelsystem FIS EM Plus oder FIS SB Die fischer Dichtscheibe FCC-SD ist in der allgemeinen Bauartgenehmigung des fischer Betonverbinder FCC geregelt. Die FCC-SD ist ein optionales Zubehör für den Brückenkappenanker FCC-B und dient der Abdichtung der Fahrbahnplatte in Verbund mit dem Injektionsmörtelsystem FIS EM Plus oder FIS SB. Funktion: • Das System besteht aus den fischer Injektionsmörteln FIS EM Plus oder FIS SB und dem Brückenkappenanker FCC-B • Das Setzen des Brückenkappenankers erfolgt von Hand unter leichter Drehbewegung bis zum Bohrlochgrund • Der Injektionsmörtel verbindet die Gewindestange mit dem Beton mittels Stoffschluss • Die beiliegende Dichtscheibe wird mit dem Injektionsmörtel aufgeklebt und dichtet somit die Durchdringung in der Dichtbahn ab • Der Verbund zwischen Bestands- und Kappenbeton wird durch den Kopfbolzen, bestehend aus der Gewindestange und einer entsprechenden Mutter oder Kopfplatte, hergestellt

Stärken

• Der fischer Brückenkappenanker FCC-B ist für die Verankerung in bewehrtem und unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 nach DIN EN 206-1 zugelassen • Die sichere Bemessung der Verankerung und schnelle Dokumentation direkt auf der Baustelle gelingt mithilfe de fischer Bemessungshilfe und der fischer PRO App • Mit dem breiten Sortiment von Ankerstangen und den optionalen Kopfplatten in den Durchmessern M16 bis M24 bietet das System die passende Lösung für jedes Projekt

Anwendungen

• Verankerung von Brückenkappen

Technische Informationen


Attribute
Typfcc-sd
52,02 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
61,90 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage