Referenzen
FAG:NTS48/190
Rubix:1898813
Hersteller:0827588080000
EAN:4054369792294

Produktdetails : NTS 48/190 (FAG) Labyrinthdichtring für SNS-Gehäuse FAG
Labyrinthdichtungen NTS, Dichtung für SNS-Gehäuse, kontaktfrei
Technische Informationen
Attribute
| Typ | siegelring |
|---|---|
| Außendurchmesser | 254,4 mm |
| Breite | 42 mm |
| Serie | nts |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
206,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
245,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
