Referenzen
FAG:NTC84
Rubix:1286548
Hersteller:0823412570000
EAN:4054364222093

Produktdetails : NTC 84 (FAG) Dichtung für SNS Gehäuse FAG
Taconite_DIchtung NTC, für SNS-Gehäuse, kombinierte Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 21100 g |
|---|---|
| Typ | siegelring |
| Innendurchmesser | 400 mm |
| Außendurchmesser | 518,5 mm |
| Breite | 77 mm |
| Serie | ntc |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.274,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.897,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
