Referenzen
Aventics:1820209011
Rubix:833216
Hersteller:1820209011


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 5,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 7,4 mm |
| Stärke | 1 mm |
Dokumente
Produktdetails : 1820209011 Dichtring
Dichtring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 5,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 7,4 mm |
| Stärke | 1 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Typ | dichtungsring |
| Serie | din 7603 (forme a) |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,62 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std