2608615065 DIA-TS22,23 Stnd. f. Univ. Speed
Diamanttrennscheiben mit Segmenten
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bosch:2608615065
Rubix:2261601
EAN:3165140869751

Dokumente
Produktdetails : 2608615065 DIA-TS22,23 Stnd. f. Univ. Speed
Die Diamanttrennscheibe Standard for Universal ermöglicht zuverlässiges Schneiden in allgemeines Baumaterial. Ihre optimierte Diamantmatrix ermöglicht mit ihrem hohen Qualitätsstandard zuverlässige Ergebnisse. Das Bosch-Kompetenzzentrum Diamant in der Schweiz gewährleistet diesen Standard durch das kontinuierliche Bereitstellen konsistenter Qualität. Geeignet zum Schneiden von Beton und Mauerwerk. Durchmesser mm: 230, Bohrungsdurchmesser mm: 22,23, Schnittbreite mm: 2,6, Segmenthöhe mm: 10
Diamanttrennscheibe Standard for Universal, 230 x 22,23 x 2,6 x 10 mm
Stärken
Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 230 mm |
|---|---|
| Stärke | 2,6 mm |
| Schleifmaterial | diamant |
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Max. Drehzahl | 80 m/s |
| Serie | pro multi material |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen